曜日別特売
23756 ATすまいるねんど アーテック[学校教材・教育玩具] 83020536

23756 ATすまいるねんど アーテック[学校教材・教育玩具] 83020536
23756 ATすまいるねんど アーテック[学校教材・教育玩具] 83020536
23756 ATすまいるねんど アーテック[学校教材・教育玩具] 83020536
23756 ATすまいるねんど アーテック[学校教材・教育玩具] 83020536
23756 ATすまいるねんど アーテック[学校教材・教育玩具] 83020536

ATすまいるねんど

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83020536
品番
23756
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

園児の感染に配慮した、抗ウイルス成分配合済の安全な油ねんど
表面がなめらかできめが細かい可塑性抜群の、きれいな白色油ねんど
材質:主成分:流動パラフィン、マイクロワックス、無機粉末。サイズ:約123×74×25mm。セット内容:本体×1

用途
学校・教室での学習活動や事務作業やワークショップに。
仕様
●商品サイズ:約123×74×25mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):250●材質:主成分/流動パラフィン、マイクロワックス、無機粉末●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする