曜日別特売

HP ProBook 430 G8 Notebook PC Core i5-1135G7/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード83021656品番7H913PA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000

1920×1080ドット/有線LAN:なし/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.37kg

仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ライセンスOS:Win11●CPU詳細:インテル Core i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第11世代●チップセット:プロセッサー内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、IPS方式)、LEDバックライト●ディスプレイサイズ:13.3型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4b)●メモリカードスロット:Micro SD カードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応)●有線LAN:なし●無線LAN:インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB 3.1 TypeC×1、USB3.1(Gen 1)ポート×2(左側の一基がPowered USB)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●TVチューナー:なし●キーボード:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●ポインティングデバイス:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク●Webカメラ:720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き●オフィスソフト:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●本体サイズ(H×W×D):17.7×306.9×208.4mm●本体重量:約1370g●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電源:HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))●最大消費電力:45W●標準消費電力:5●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro用リカバリメディアキット●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.13)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●法規関連確認日:20221202●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4499-73
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする