曜日別特売
PG-25AGLFPST iPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGA 83042490

PG-25AGLFPST iPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGA 83042490
PG-25AGLFPST iPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGA 83042490

iPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83042490
品番
PG-25AGLFPST
参考基準価格(税別)¥2,164販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

「PG-25AGLFPST」は、大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。角割れを防ぐ為、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用したハイブリッド設計。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラフルプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをしっかり護ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。

適合機種
iPhone 17
寸法(mm)
69×147×0.25
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする