曜日別特売
PG-25ATA01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [究極さらさら] PGA 83042639

PG-25ATA01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [究極さらさら] PGA 83042639
PG-25ATA01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [究極さらさら] PGA 83042639

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [究極さらさら]PG-25ATA01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83042639
品番
PG-25ATA01
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「PG-25ATA01」は、さらさらした触り心地にこだわったiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。指紋がつきにくく、さらさらした表面処理で快適な画面操作が可能です。反射防止タイプ特有の文字の滲みを抑えた加工が施されています。保護ケースに干渉しにくい安心設計。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.15
質量(g)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする