曜日別特売
PG-25AGL09SCL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス [高透明] PGA 83042770

PG-25AGL09SCL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス [高透明] PGA 83042770
PG-25AGL09SCL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス [高透明] PGA 83042770

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス [高透明]PG-25AGL09SCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83042770
品番
PG-25AGL09SCL
参考基準価格(税別)¥2,982販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

「PG-25AGL09SCL」は、快適なタッチ感度を追求したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス 高透明です。SCHOTT社製ガラスを採用し、極薄ながら耐衝撃に優れ、抜群のタッチ操作を実現しました。高光沢ガラスで美しい映像や画像をクリアに楽しめます。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.15
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする