PG-25ACLG03CL iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター Dragontrail [クリア] PGA 83042797

PG-25ACLG03CL iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター Dragontrail [クリア] PGA 83042797
PG-25ACLG03CL iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター Dragontrail [クリア] PGA 83042797

iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター Dragontrail [クリア]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83042797
品番
PG-25ACLG03CL
参考基準価格(税別)¥1,437販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

「PG-25ACLG03CL」は、耐衝撃性に優れた「Dragontrail(R)」ガラスを採用したiPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター クリアです。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、薄くて耐久性に優れたアクリル素材と一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。

適合機種
iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17
寸法(mm)
19×36×2
質量(g)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする