PG-25ALGD08GD iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム [ラインストーン/ゴールド] PGA 83042928

PG-25ALGD08GD iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム [ラインストーン/ゴールド] PGA 83042928
PG-25ALGD08GD iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム [ラインストーン/ゴールド] PGA 83042928

iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム [ラインストーン/ゴールド]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83042928
品番
PG-25ALGD08GD
参考基準価格(税別)¥1,619販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

「PG-25ALGD08GD」は、カメラレンズ周りをキズから守るiPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム ラインストーン/ゴールドです。華やかで可愛いラインストーンタイプ。カメラレンズ部分が空いている為、撮影時の画質に影響がありません。iPhone本体のカメラの高さよりカメラレンズフレームは高く設計されている為、カメラ側を下にして端末を平面に置いた時、カメラレンズが接地しません。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、レンズフレームが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。

適合機種
iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17
寸法(mm)
16×36×2
質量(g)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする