曜日別特売
PG-25AGL11AR iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [AR/動画特化/高透明] PGA 83042946

PG-25AGL11AR iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [AR/動画特化/高透明] PGA 83042946
PG-25AGL11AR iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [AR/動画特化/高透明] PGA 83042946

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [AR/動画特化/高透明]PG-25AGL11AR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83042946
品番
PG-25AGL11AR
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

「PG-25AGL11AR」は、画面に映り込む反射光を低減し、動画視聴に特化したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 高透明です。液晶画面への光の映り込みの軽減させるARコーティング技術により視認性が高まり、動画視聴に最適です。従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.25
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする