曜日別特売
PG-25AGL08CBL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス セラミックコーティング [ブルーライト低減] PGA 83043077

PG-25AGL08CBL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス セラミックコーティング [ブルーライト低減] PGA 83043077
PG-25AGL08CBL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス セラミックコーティング [ブルーライト低減] PGA 83043077

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス セラミックコーティング [ブルーライト低減]PG-25AGL08CBL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83043077
品番
PG-25AGL08CBL
参考基準価格(税別)¥2,164販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

「PG-25AGL08CBL」は、高硬度・耐摩耗性に優れたセラミック粒子をガラス表面にコーティングしたiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス ブルーライト低減です。セラミックコーティングにより一般的なガラスフィルムに比べ、傷に強く割れにくい。ブルーライトを最大約90%低減します。表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.33
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする