PG-25ACLG17SV iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [アルミ/シルバー] PGA 83043156

PG-25ACLG17SV iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [アルミ/シルバー] PGA 83043156
PG-25ACLG17SV iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [アルミ/シルバー] PGA 83043156

iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [アルミ/シルバー]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83043156
品番
PG-25ACLG17SV
参考基準価格(税別)¥1,528販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

「PG-25ACLG17SV」は、スタイリッシュなアルミタイプのiPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター シルバーです。光線透過率92%の表面硬度10H光沢ガラスと高級感のあるアルミフレームで端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズを守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。

適合機種
iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17
寸法(mm)
19×36×2
質量(g)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする