曜日別特売
PG-25ACLG19BK iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター [アルミ/ブラック] PGA 83043470

PG-25ACLG19BK iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター [アルミ/ブラック] PGA 83043470
PG-25ACLG19BK iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター [アルミ/ブラック] PGA 83043470

iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター [アルミ/ブラック]PG-25ACLG19BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83043470
品番
PG-25ACLG19BK
参考基準価格(税別)¥1,619販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

「PG-25ACLG19BK」は、スタイリッシュなアルミタイプのiPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター ブラックです。カメラレンズプロテクターは薄さ0.33mmの10Hガラスと軽量なアルミニウムが一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りまでキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。

適合機種
iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17
寸法(mm)
16×16×2
質量(g)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする