7584 腰を楽にする クッション 緑 MOGU 83045448

腰を楽にする クッション 緑

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83045448
品番
7584
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
材質
カバー/ナイロン85%、ポリウレタン15%、本体/ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材/パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
400×120×330
色
緑
質量(g)
410

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする