曜日別特売
2211 abonet+Noriko シフォンリボン クリーム 特殊衣料 83045457

abonet+Noriko シフォンリボン クリーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83045457
品番
2211
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
材質
表地/綿100%(コットンシフォン80番手極細糸使用)、裏地/ポリエステル100%(吸汗・速乾 清涼裏地)
色
クリーム
質量(g)
25
適合頭囲(cm)
51~59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする