2504 早快マジックIIレギュラー 右足 Sネイビー 徳武産業 83045825

早快マジックIIレギュラー 右足 Sネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM (22.0~22.5cm)
内容量1個注文コード83045825品番2504
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ベルトの長さが従来より+1.0cm!幅広の方もしっかり止めて安心感UP!
従来よりトゥボックスが高くなり、つま先ゆったり!
従来より摩擦に強いテープですれにくくなりました
グリップ機能底に新たにサイズを表記
名前が書けるサイズネーム

サイズ
M (22.0~22.5cm)
材質
表・裏:ポリエステル100%(メッシュ) 底材:TPR
ネイビー
標準質量(g/片足)
125(Lサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする