2750 ワイドベルトふわり(7E-9E) 右足 L ピンク 徳武産業 83046227

ワイドベルトふわり(7E-9E) 右足 L ピンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
83046227
品番
2750
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

3つのパーツオーダーを標準装備で履きやすさUP!
・ベルトループ
・かかとループ
・滑り止め前後付き

材質
表:ポリエステル65%、綿35% 内:ポリエステル75%、綿25% 底材:合成皮革
色
ピンク
サイズ
L (23.0~23.5cm)
質量(g)
【7E~9E相当】片足L:95
足囲
7E-9E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする