2250 ワイドベルトふわり(3E-5E) 右足 LL ネイビー 徳武産業 83046279

ワイドベルトふわり(3E-5E) 右足 LL ネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
83046279
品番
2250
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

3つのパーツオーダーを標準装備で履きやすさUP!
・ベルトループ
・かかとループ
・滑り止め前後付き

材質
表:ポリエステル65%、綿35% 内:ポリエステル75%、綿25% 底材:合成皮革
色
ネイビー
サイズ
LL (24.0~24.5cm)
質量(g)
【3E~5E相当】片足L:90
足囲
3E-5E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする