徳武産業
オープンマジックⅢ9E 右足 LL 黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83046848
品番
7033
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
足の状態に合わせて調整可能
甲が全開するので履きやすく履かせやすい
かかとループで着脱簡単
材質
表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(EVA)
色
黒
サイズ
LL (24.0~24.5cm)
標準質量(g/片足)
【9E】190
足囲
9E