曜日別特売
7033 オープンマジックⅢ9E 右足 M ピンク 徳武産業 83046866

オープンマジックⅢ9E 右足 M ピンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83046866
品番
7033
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

足の状態に合わせて調整可能
甲が全開するので履きやすく履かせやすい
かかとループで着脱簡単

材質
表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(EVA)
色
ピンク
サイズ
M (22.0~22.5cm)
標準質量(g/片足)
【9E】190
足囲
9E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする