en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
チュニック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
38.5
33.5
34.5
35.5
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
袖丈(cm)
27
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
40
41
42
43
44
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83052965
品番
42058
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル100% バスケットニット