en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
チュニック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
36.5
33.5
34.5
35.5
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
袖丈(cm)
23
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
40
41
42
43
44
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83053069
品番
46550
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
11号
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、防汚加工、防透、高通気
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル100% リップルニット