42055 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053568

42055 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053568
42055 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053568

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ7号
肩幅(cm)35.5
袖丈(cm)20
内容量1枚注文コード83053568品番42055
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
ベージュ
サイズ
7号
肩幅(cm)
35.5
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、ストレッチ、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
88
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする