46550 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053735

46550 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053735
46550 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053735
46550 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053735

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ5号
肩幅(cm)33.5
袖丈(cm)20
内容量1枚注文コード83053735品番46550
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色
ベージュ
サイズ
5号
肩幅(cm)
33.5
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、防汚加工、防透、高通気
バスト(cm)
82
素材
ポリエステル100% リップルニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする