42056 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054067

42056 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054067
42056 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054067
42056 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054067

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ7号
肩幅(cm)37
袖丈(cm)20
内容量1枚注文コード83054067品番42056
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
色
ネイビー
サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾、名札ポケット付き、防透、ストレッチ,抗ウイルスポケット
バスト(cm)
91
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする