42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054715

42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054715
42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054715
42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054715

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ15号
肩幅(cm)39.5
袖丈(cm)27
内容量1枚注文コード83054715品番42058
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色
ブラック
サイズ
15号
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾
バスト(cm)
105
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする