46555 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055205

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ17号
肩幅(cm)39.5
袖丈(cm)44
内容量1枚注文コード83055205品番46555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
色
ネイビー
サイズ
17号
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
59
仕様
2WAYストレッチ、防汚加工、防透、高通気
バスト(cm)
109
素材
ポリエステル100% リップルニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする