42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055598

42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055598
42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055598
42058 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055598

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ11号
肩幅(cm)37.5
袖丈(cm)27
内容量1枚注文コード83055598品番42058
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色
ブラック
サイズ
11号
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする