ホワイト
ストア・エキスプレス
エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83059545
品番
2243-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
無機質な素材感と無骨なデザインが特徴的な【エルボー】シリーズのテーブル(2243-1505)専用の中間棚です。
用途
アジャスター付き ボルト径:M10
材質
木製 低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
9.3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
120×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650