曜日別特売
2226-2170 簡易組立角柱ネットステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059631

高さ90cm

2226-2170 簡易組立角柱ネットステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059631
2226-2170 簡易組立角柱ネットステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059631
2226-2170 簡易組立角柱ネットステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059631
2226-2170 簡易組立角柱ネットステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059631
2226-2170 簡易組立角柱ネットステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059631

簡易組立角柱ネットステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(cm)
【有効寸法】35×86【 ネットピッチ】5【Φ】Φ0.3
注文コード
83059631
品番
2226-2170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

簡単組立でフレキシブルに設置でき、スチール製で重量物の陳列も対応可能。四方をメッシュネットで構成したオープンなデザインが、通気性と視認性を確保しながら売場に抜け感と軽やかな印象を与えます。フックやアクセサリーを取り付けることで、ステージ側面を活用した立体的な売場づくりも可能です。アパレル・雑貨・ディスプレイ演出など幅広いシーンに対応します。【組み立て方】天板:側板に4ヶ所で固定します。 側板:4枚の側板をスライドし、固定させます。 側板にアジャスターを差し込み、固定させます。

用途
アジャスター付き
アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。
質量(kg)
11.3
寸法(cm)
【有効寸法】35×86【 ネットピッチ】5【Φ】Φ0.3
本体寸法(cm)
40×40×90
材質
スチール製 粉体塗装
天板耐荷重(kg)
30 (側面(一面):5)
注意
※【スチールクリアを使用した商品について】素材特性による色ムラがあり、風合いが1点1点異なります。使用環境により塗膜の内側にサビが生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,485/税込¥1,634
北海道地方数量1につき¥2,430/税込¥2,673
沖縄地方数量1につき¥3,780/税込¥4,158
離島数量1につき¥3,780/税込¥4,158

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする