曜日別特売
2243-254 エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059649

ブラック

2243-254 エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059649
2243-254 エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059649
2243-254 エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059649
2243-254 エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059649
2243-254 エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059649

エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83059649
品番
2243-254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

無機質な素材感と無骨なデザインが特徴的な【エルボー】シリーズのテーブル(2243-1510)専用の中間棚です。

用途
アジャスター付き ボルト径:M10
材質
木製 低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
9.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
120×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする