曜日別特売
2245-355 スチールクリア脚ショーテーブル 天板:ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060017

幅120×奥行45×高さ55cm

2245-355 スチールクリア脚ショーテーブル 天板:ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060017
2245-355 スチールクリア脚ショーテーブル 天板:ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060017

スチールクリア脚ショーテーブル 天板:ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83060017
品番
2245-355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

シンプルでどんなシーンにも似合う、ベストセラーのスタンダードテーブルです。素材感をそのまま活かしたスチールクリア脚フレームが、売場にインダストリアルでこなれた雰囲気を演出します。天板の木の質感との相性が抜群で、ヴィンテージ・ナチュラルテイストの売場づくりに最適です。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
質量(kg)
【フレーム部】5.4【 天板】7.3
寸法(cm)
120×45×57.4
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
耐荷重(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,320/税込¥1,452
北海道地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
沖縄地方数量1につき¥3,360/税込¥3,696
離島数量1につき¥3,360/税込¥3,696

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする