曜日別特売
2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078

セット内容

2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078
2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078
2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078
2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078
2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078
2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078
2226-2115 簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83060078

簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(cm)
40×40×110
注文コード
83060078
品番
2226-2115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

簡単組立でフレキシブルに設置でき、スチール製で重量物の陳列も対応可能。四方をパネルで囲ったすっきりとしたデザインが、商品をシンプルかつ洗練された印象で引き立てます。台上演出はもちろん、内部に収納スペースとして活用することも可能です。アパレル・雑貨・重量商品まで幅広い陳列シーンに対応します。 【組み立て方】天板:側板に4ヶ所で固定します。 側板:4枚の側板をスライドし、固定させます。 側板にアジャスターを差し込み、固定させます。

用途
アジャスター付き
アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。
質量(kg)
16.6
寸法(cm)
40×40×110
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,045/税込¥1,150
北海道地方数量1につき¥1,710/税込¥1,881
沖縄地方数量1につき¥2,660/税込¥2,926
離島数量1につき¥2,660/税込¥2,926

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする