サンプル画像
SUNLUCKY(サンラッキー)
グランウンドゴルフ クラブ 右打用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質・サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ミント
材質
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:2WAY
サイズ(cm)
右打用:84
注文コード
83114398
品番
GS-115MR
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
日本グラウンドゴルフ・ゴルフ協会認定品。全国的に人気上昇中、空き地や公園、庭で世代をこえてナイスショット。
材質
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:2WAY
色
ミント
サイズ(cm)
右打用:84