100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191

100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191
100-KB026BK ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 83116191

ドロワー 木ねじ取付け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116191
品番
100-KB026BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

木ねじでしっかり固定できるため初めての方でも扱いやすく、デスク下に安定した収納スペースを簡単に追加できます。
スムーズなレール付き構造により引き出しの出し入れが軽く、作業中でも必要な物資に素早くアクセスできます。
デスクや作業台の下に取り付けるだけで消耗品やアクセサリーを整理でき、作業環境をコンパクトに保てます。
数分で取り付けられる簡単設計のため従来のデスクにもスタンディングデスクにも追加しやすく利便性が高いです。
高品質で耐久性のある素材を使用しているため長期間安心して使え、毎日の作業でも安定した収納性能を保ちます。

付属品
取付け用木ねじ
材質
ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ドロワー/樹脂(P.P)
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、電動ドリル、手袋
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
左/150×212.5×34、右/301×212.5×34
組立時間
20分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
2
組立人数
1
注意
※取り付けの際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。
※引き出しに、過度の重量を掛けないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする