1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796

1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796
1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796
1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796
1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796
1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796
1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796
1472K8WHITE BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ) 83116796

BAHCOツールストレージエントリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116796
品番
1472K8WHITE
参考基準価格(税別)¥129,190販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。
天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。
キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。
4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。

用途
作業工具、機器類の収納、保管などに。
トラスコ品番
266-9055
材質
スチール
色
白
高さ(mm)
955
奥行(mm)
510
間口(mm)
693
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
600
引出し
8段
注意
※大型商品につき、ご注文時には別途「大型商品配送条件」のご確認をお願いしております。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする