曜日別特売
N500(3A1) トルンプ・ニブラ SANWA(三和電気工業) 83116848

トルンプ・ニブラN500(3A1)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116848
品番
N500(3A1)
参考基準価格(税別)¥800,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
¥639,800

・小型で軽量のハイパワーニブラ。
・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。
・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。
・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。
・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。
・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。
・切り屑は下方へ自然に排除されます。
・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。
・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。
・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。

用途
軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。
付属品
・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個
トラスコ品番
434-2988
セット内容
動刃1本・受刃1個、製品に装着済
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂
消費電力(W)
1200
切断能力(mm)
アルミ:7
切断能力(mm)軟鋼板
5
切断能力(mm)ステンレス
3.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする