曜日別特売

スタビードライバーシャフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119061
品番
1600A03EC2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。
21mmの超短シャフトにより、狭い場所での作業に最適な管理性を実現します。
最大18N・mの高トルクでしっかりとネジ締めできます。
強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。
六角形状が転がりを防ぎます。
防錆メッキを施した硬質炭素鋼シャフトです。

用途
ドライバービットを装着してのネジ締め作業
タイプ
刃先マグネットあり
最大トルク(N・m)
18
シャフト長さ(mm)
21
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする