7744 チュニックシャツ ハネクトーン早川 83121590

7744 チュニックシャツ ハネクトーン早川 83121590
7744 チュニックシャツ ハネクトーン早川 83121590
7744 チュニックシャツ ハネクトーン早川 83121590

チュニックシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1着注文コード83121590品番7744
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

微笑むひとを美しく。輝くような笑顔は訪れる人を魅了してあたりの空気まで華やがせるから。微笑む人を美しく見せるウエアでビューティーシーンに安らぎの接客を。ゆったりとしたシルエットの切替からのゆたらかなギャザーで程よく愛らしい雰囲気に。胸下切替のギャザーで足長効果。ふんわりギャザーでボディラインをひろわない。

ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
70
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・透け防止・UVカット効果
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする