曜日別特売
6-170-1723 テーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板無)【配送・組立サービス】 内田洋行 83248247

テーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板無)【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
色天板:ライトファインウッド
幅(mm)1500
内容量1台注文コード83248247品番6-170-1723
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
幅(mm)
1500
質量(kg)
26
色
天板:ライトファインウッド
本体寸法(mm)
W1500×D600×H720
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×720
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,120/税込¥4,532
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする