7-341-5402 環境対応デスクマット SCAENA(スカエナ)・Sタイプ専用 ダブル【配送・組立サービス】 内田洋行 83256069

※サンプル図面(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7-341-5402 環境対応デスクマット SCAENA(スカエナ)・Sタイプ専用 ダブル【配送・組立サービス】 内田洋行 83256069
7-341-5402 環境対応デスクマット SCAENA(スカエナ)・Sタイプ専用 ダブル【配送・組立サービス】 内田洋行 83256069
7-341-5402 環境対応デスクマット SCAENA(スカエナ)・Sタイプ専用 ダブル【配送・組立サービス】 内田洋行 83256069
7-341-5402 環境対応デスクマット SCAENA(スカエナ)・Sタイプ専用 ダブル【配送・組立サービス】 内田洋行 83256069

環境対応デスクマット SCAENA(スカエナ)・Sタイプ専用 ダブル【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83256069
品番
7-341-5402
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

クリアだから挟んだ書類がはっきり見えます。

用途
【仕様:光学式マウス対応】
適合機種
SCAENA(スカエナ)・Sタイプ
材質
軟質塩ビ(植物由来成分15%使用)
厚さ(mm)
1.2、下敷き:不織布1.3
タイプ
ダブル(下敷き付)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
980×693
対応
光学式マウス対応
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする