内田洋行
ワークステーション センター引出し【配送・組立サービス】
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
オフホワイト
仕様
センター引出し(浅型・鍵なし)
注文コード
83306521
品番
5-110-7280
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(kg)
2.4
色
オフホワイト
本体寸法(mm)
W510×D418×H36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×418×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×347×33
仕様
センター引出し(浅型・鍵なし)
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
230
/
税込
¥
253
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません