曜日別特売
GT78 STRONG 業務用 極厚 ポリ袋 70L 透明 10枚入 GT78 ハウスホールドジャパン 83337375

STRONG 業務用 極厚 ポリ袋 70L 透明 10枚入 GT78

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚×15個)
注文コード
83337375
品番
GT78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

重い物を入れても破れにくく、突き刺しにも強い極厚ポリ袋70L。レジ袋などに使われる一般的なポリ袋(0.010~0.030mm)よりも厚い0.080mm。丈夫なので、防災用の土嚢としても使える。
耐久性が高い袋なので、様々な用途で使う業務用として活用できる。破れにくいので、輸送用や大事な物を入れる保管袋にもなる。中身がよく見える透明タイプ。
幼児や子供の手の届かないところに保管してください。この袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うのでご注意ください。突起物を入れると材質上破れることがあります。可燃物ですので火のそばに置かないでください。

材質
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用/非食品用)
色
透明
容量(L)
70
1枚の寸法(mm)
横800×縦900

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする