- 対応OS
- Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Mac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2 - 対応機種
- 対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 5.1.1以降
※2:Android 4.1以降 - 動作環境
- 温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと) - USBタイプ
- 端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
- 容量
- 2TB(1TB×2)
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- N区分 0.011
- 付属品
- 本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)
- 質量(kg)
- 約2.5
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 87×128×205
- 準拠規格
- VCCI Class B
- 最大消費電力(W)
- 48
- 保証期間
- 3年
- 電源供給
- セルフパワー
- インターフェイス
- USB2.0/1.1