CKD
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁
NAB3-8
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切換方式・使用流体・材質
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
複動作動形
使用流体
空気・水・ガス
材質(シール)
ニトリルゴム
注文コード
83434111
品番
NAB3-8
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
接続口径
1/4
切換方式
複動作動形
材質(シール)
ニトリルゴム
オリフィス径(Φmm)
7
ポート数
2
アクチュエータの種類
複動作動形
接続方式
Rc
使用流体
空気・水・ガス
材質(ボディ)
黄銅
Cv値
1.2
CADデータダウンロード