CKD
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁
NAB1V-8-E
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切換方式・使用流体・材質
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
使用流体
低真空(空気・水)
材質(シール)
フッ素ゴム
注文コード
83434206
品番
NAB1V-8-E
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
接続口径
1/4
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)
フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)
7
ポート数
2
接続方式
Rc
使用流体
低真空(空気・水)
材質(ボディ)
ステンレス
Cv値
1.2
CADデータダウンロード