曜日別特売
SAB3W-10A-B SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83595461

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は切換方式・弁座漏れ・使用流体など716種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
複動作動形
弁座漏れ(cm3/min)
0(水圧)
使用流体
水・腐食性のない液体
注文コード
83595461
品番
SAB3W-10A-B
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
¥8,800
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8×1/8(パイロット接続口)
切換方式
複動作動形
材質(シール)
フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)
10
オプション
無し
ポート数
2
アクチュエータの種類
複動作動形
接続方式
Rc
耐圧(MPa)
2(水圧)
使用流体
水・腐食性のない液体
作動圧力範囲(MPa)
0~1
流体温度(℃)
流体温度(℃)
使用エアー圧力(MPa)
-
材質(Oリング)
ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
材質(ボディ)
青銅
取付姿勢
自在
弁座漏れ(cm3/min)
0(水圧)
周囲温度(℃)
-10~60
流体粘度(cSt)
500以下
Cv値
2.6
弁座漏れ(Pa・m3/s He)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする