曜日別特売
PWR2615W10R0F Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2615, 1W PWR2615W10R0F BOURNS 83698154

Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2615, 1W PWR2615W10R0FPWR2615W10R0F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83698154
品番
PWR2615W10R0F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

PWR2615シリーズ1 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2615シリーズ1 W SMT巻線型電力抵抗器は、温度係数が低く、抵抗と動作温度の範囲が広くなっています。 このPWR2615 1 W電力チップ抵抗器の代表的な用途には、電源、モータドライブ、電気メータなどがあります。

仕様
テクノロジー = 巻線
パッケージ/ケース = 2615
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±50ppm/℃
シリーズ = PWR2615
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +275℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする