曜日別特売
CRL0603-FW-R200ELF Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R200ELF BOURNS 83698459

Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R200ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83698459
品番
CRL0603-FW-R200ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRL0603
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
200m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする