曜日別特売
2318-H-RC Bourns トロイダルコア, 330 μH, 5.2A, ラジアル, 2318-H-RC BOURNS 83698678

Bourns トロイダルコア, 330 μH, 5.2A, ラジアル, 2318-H-RC2318-H-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(36個)
注文コード
83698678
品番
2318-H-RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃

仕様
インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 5.2A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 67mΩ
許容差 = ±15%
直径 = 32.51mm
奥行き = 16.51mm
高さ = 16.51mm
寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mm
リード間隔 = 29.718mm
シリーズ = 2300
リード径 = 1.0668mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする