曜日別特売
PM3700-50-RC Bourns コモンモードチョークコイル PM3700 BOURNS 83699746

Bourns コモンモードチョークコイル PM3700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
83699746
品番
PM3700-50-RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用

仕様
インダクタンス = 2 mH
シリーズ = PM3700
試験周波数 = 300 KHz → 20 MHz
DC抵抗 = 0.030Ω
電流 Max = 3.5 A
寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm
動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = はんだパッド
パッケージ/ケース = 3700
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする