93A1A-B28-A13L Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNS 83699764

Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W93A1A-B28-A13L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(45個)
注文コード
83699764
品番
93A1A-B28-A13L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする